CIPELE ZAŠTITNE TORNADO S3 VISOKE vel.42

br. art.  535 792242
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE, VISOKE „TORNADO S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 

• Moderna, standardna zaštitna cipela 
• Gornjište: reljefna goveđa crna koža, vodo odbojna, dvostruki šavovi
• Mali broj šavova za bolju zaštitu od prodora vode. Gumeni nabor za zaštitu kapice
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, prozračna, otporna na habanje sa jastučićima na peti protiv žuljeva 
• Tabanica: anatomski oblikovana sa antistatičkim svojstvima, može se vaditi 
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala 
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)- obuhvaća cijelo nagaznu površinu tabana – maksimalna zaštita stopala 
• Potplat: višeslojni poliuretan, različitih gustoća, protuklizni, antistatičan, otporan na ulje, sa apsorbirajućom petom 
• Ugodan osjećaj nošenja sa dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem 
• Težina u veličini 42: otprilike 1000 g/par