CIPELE ZAŠTITNE TORNADO S3 NISKE vel.40

br. art.  535 793240
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE, NISKE „TORNADO S3“

Razina sigurnosti: S3 SRC 
HRN EN ISO 20345:2011 


• Moderna, standardna zaštitna cipela
• Gornjište: reljefna goveđa crna koža, vodo odbojna, dvostruki šavovi
• Mali broj šavova za bolju zaštitu od prodora vode. Gumeni nabor za zaštitu kapice 
• Podstava: tkanina podstave koja odvodi znoj, prozračna, otporna na habanje sa jastučićima na peti protiv žuljeva
• Tabanica: anatomski oblikovana sa antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Zaštitna kapica: zaštitna kapica od kompozitnih materijala, bez prisustva metala
• Međupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala)- obuhvaća cijelo nagaznu površinu tabana – maksimalna zaštita stopala
• Potplat: višeslojni poliuretan, različitih gustoća, protuklizni, antistatičan, otporan na ulje, sa apsorbirajućom petom
• Ugodan osjećaj nošenja sa dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem 
• Težina u veličini 42: otprilike 1200 g/par