CIPELE ZAŠTITNE NISKE VERONA S1P vel. 39

br. art.  535 801039
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE VERONA S1P

Razina sigurnosti S1P SRC
ESD HR EN ISO 20345:2011

Niske zaštitne cipele od ”suede” brušene kože, s bočnim perforacijama za bolju prozračnost i povišenom zaštitom kapice

• Gornjište od ”suede” brušene kože, pogodno za rad u suhim uvjetima

• Tekstilna, crna prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje

• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan, može se vaditi

• Kompozitna zaštitna kapica, 200 J

• Protuklizni 2 komponentni potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području
   pete, otporan na ugljikovodike

• Nemagnetne - prikladne za rad u okruženju gdje nije poželjna prisutnost metalnih dijelova

• ESD (Electro Static Discarge)– elektrostatičko pražnjenje nakupljenog elektricitete, bez
   prijenosa na okolne predmete

• Prikladna za radioničku, industrijsku i logističku uporabu, kao i montažne radove u
   zatvorenom prostoru

• Težina u veličini 42: cca 1.200 g/par