Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
ZAŠTITNE CIPELE SPORT S1P
Razina sigurnosti S1P SRC
HR EN ISO 20345:2011
Ergonomske, prozračne, širokog kalupa
• Gornjište: mrežasti polietilen i termoplastični poliuretan (PE + TPU)
• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje
• Kompozitna kapica ( 200 J) i tabanica
• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi
• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca/energije u
području pete, otporan na ugljikovodike
• MAXAIR sistem, zračni jastuci za ublažavanje udarca/apsorbira energiju u području pete
• Težina u veličini 42: cca 1.200 g/par