CIPELE ZAŠTITNE NAPOLI S3 VISOKE vel. 39

br. art.  535 803039
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE NAPOLI S3, VISOKE

Razina sigurnosti S3 CI HI FO SR HRN EN ISO 20345:2022

• Moderna i visoka zaštitna kožna cipela

• Gornjište: koža Nubuck Hydro, umeci od prozračnog tekstila

• Tabanica: anatomski oblikovana Effusio, antibakterijska i prozračna

• Tabanica/uložak je periv, na 30°C, mekan i lagan

• Međupotplat bezmetalni Armateak 0+

• Potplat Urban poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti

• Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J

• Vodoodbojne

• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)

• Otpornost na klizanje na karemičkim pločicama, s glicerinom (SR)

• Za industriju, logistiku, održavanje

• Težina u veličini 42: cca 1.180 g/par