CIPELE ZAŠTITNE NAPOLI O2 VISOKE vel. 40

br. art.  535 804040
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE NAPOLI 02, VISOKE

Razina sigurnosti 02 CI HI FO SR HRN EN ISO 20347:2022

• Moderna i visoka zaštitna kožna cipela

• Gornjište: koža Nubuck Hydro, umeci od prozračnog tekstila

• Tabanica: anatomski oblikovana Effusio, antibakterijska i prozračna

• Tabanica/uložak je periv, na 30°C, mekan i lagan

• Međupotplat bezmetalni Armateak 0+

• Potplat Urban poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti

• Zaštitna kapica - nema

• Vodoodbojne

• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)

• Otpornost na klizanje na karemičkim pločicama, s glicerinom (SR)

• Za industriju, logistiku, održavanje

• Težina u veličini 42: cca 940 g/par