CIPELE ZAŠTITNE NISKE TRENTO S3 - vel. 41

br. art.  535 8050041
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE TRENTO S3 SRC

Razina sigurnosti: S3 SRC

HR EN ISO 20345:2011 S3 SRC

• Gornjište: termoplastični poliuretan (PE + TPU) i specijalne ojačane poliesterske tkanine, otporne na habanje i abraziju - PUTEK

• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje

• Nemetalna, kompozitna kapica ( 200 J) i nemetalna tabanica

• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi

• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca/energije u području pete, otporan na ugljikovodike

• MAXAIR sistem, zračni jastuci za ublažavanje udarca/ apsorbira energiju u području pete

• Lagane cipele modernog dizajna

• Prikladne za sve vrste unutarnjih radova

• Težina u velični 42: cca 1050 g/par