CIPELE ZAŠTITNE NISKE NOVARO S1P - vel. 38

br. art.  535 8060038
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE NOVARO S1P SRC

Razina sigurnosti S1P SRC

HR EN ISO 20345:2011 S1P SRC 

• Ergonomske, sportske, prozračne cipele, širokog kalupa

• Gornjište: tekstil i termoplastični poliuretan (PE + TPU)

• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje

• Nemetalna, kompozitna kapica (200 J) i nemetalna tabanica

• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi

• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca/energije u području pete, otporan na ugljikovodike

• MAXAIR sistem, zračni jastuci za ublažavanje udarca/ apsorbira energiju u području pete

• Prikladne za sve vrste unutarnjih radova