CIPELE ZAŠTITNE SPORT EVOLUTION S1 PS vel.37

br. art.  535 807037
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele Sport Evolution S1PS

Razina sigurnosti: S1, PS, FO, SR

EN ISO 20345:2022

 

Niska radna cipela s punim gornjištem, otporna na habanje i prodiranje vode

Gornjište: izrađeno od prozračne tehničke tkanine s dodatnim zaštitnim elementi u X-Leatheru, atraktivne teksture i visoke otpornosti na habanje, vodu i ulja

Unutarnji sloj od nemetalnog uloška TX ZERO STRONG otpornog na probijanje, za maksimalnu lakoću, fleksibilnost i zaštitu

 

Težina u veličini 42: cca 1.040 g/par