CIPELE ZAŠTITNE ROMA EVOLUTION S3S vel. 39

br. art.  535 808039
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele Roma Evolution S3S FO SR

Razina sigurnosti: S3S FO SR

HR EN ISO 20345:2022

Gornjište od specijalne tkanine PUTEK – HYPERTEX hydro, otporne na habanje i abraziju

Vodoodbojne, prozračne i fleksibilne

Podstava od prozračne i abrazivno otporne tkanine

Anatomski uložak Effusio s antistatičnim svojstvima, prozračan

Zaštitna PC kapica do 200 J , koje ne provodi ni toplinu, niti hladnoću

Međupotplat od specijalne, neprobojne tkanine, koji štiti nogu od proboja čavla promjera 3 mm

Profilirani, udoban, višeslojni PU potplat, kombinacija apsorbirajućeg unu tarnjeg i abrazivno otpornog vanjskog sloja s protukliznim svojstvima

SR – dodatni zahtjev, najviša razina protukliznosti, otpornost na klizanje na keramičkim pločicama s glicerolom

S - oznaka za nemetalnu tabanicu,tip PS, koja treba izdržati pritisak veći od 1.100 N (110 kg), testira se čavlom od 3 mm promjera

FO – otpornost potplata na ugljikovodike; ulja, benzin

Ne preporučaju se za teške građevinske zahtjeve

Za logistiku, unutarnje radove, održavanje