CIPELE ZAŠTITNE BORNEO EVOLUTION S3 VISOKE vel.39

br. art.  535 809039
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE BORNEO EVOLUTION S3S, VISOKE

Razina sigurnosti: S3S CI FO SR

HRN EN ISO 20345:2022

 

Robusna i visoka zaštitna kožna cipela

  • Gornjište: koža Nubuck Hydro Oil, umeci od hydro najlona, zaštita od deranja
  • Tabanica: anatomski oblikovana Unisoft, od 3 različita materijala, različite debljine, s gelom na peti
  • Međupotplat: bezmetalni tekstil, otporan na probijanje čavla debljeg od 3 mm promjera
  • Potplat poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti
  • SR – dodatni zahtjev, najviša razina protukliznosti, otpornost na klizanje na keramičkim pločicama s glicerolom
  • S - oznaka za nemetalnu tabanicu, tip PS, koja treba izdržati pritisak veći od 1.100 N (110 kg), testira se čavlom od 3 mm promjera
  • FO – otpornost potplata na ugljikovodike; ulja, benzin
  • Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J
  • Dobra izolacija od hladnoće (CI)
  • Za industriju, logistiku, održavanje, građevinu
  • Težina u veličini 42: cca 1.472 g/par