CIPELE ZAŠTITNE HYDRA S7 VISOKE vel. 41

br. art.  535 810041
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele Hydra S7S, visoke

Razina sigurnosti S7S CI HI FO SR

HRN EN ISO 20345:2022

 

  • Moderna, robusna i visoka zaštitna kožna cipela
  • Brzo otkopčavanje – Quick release system
  • Gornjište: koža Nubuck Hydro Oil, umeci od prozračnog tekstila
  • Tabanica: anatomski oblikovana Unisoft, od 3 različita materijala, različite debljine, s gelom na peti
  • Međupotplat bezmetalni Armateak 0+
  • Potplat X3 poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti
  • Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J
  • Vodonepropusne (WR)
  • Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)
  • SR – dodatni zahtjev, najviša razina protukliznosti, otpornost na klizanje na keramičkim pločicama s glicerolom
  • S - oznaka za nemetalnu tabanicu, tip PS, koja treba izdržati pritisak veći od 1.100 N (110 kg), testira se čavlom od 3 mm promjera
  • FO – otpornost potplata na ugljikovodike; ulja, benzin
  • Za industriju, logistiku, održavanje, građevinu
  • Težina u veličini 42: cca 1.380 g/par