CIPELE ZAŠTITNE IMOLA S3 NISKE vel. 38

br. art.  535 901038
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE IMOLA S3

Razina sigurnosti S3 SRA HRN EN ISO 20345:2011

• Gornjište goveđa koža, vodoodbojne

• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje

• Čelična kapica (200 J) i tabanica

• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi

• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području pete, otporan na ugljikovodike

• Dodatno vanjsko ojačanje od poliuretana, na vrhovima cipela

• Težina u veličini 42: cca 1.116 g/pa