CIPELE ZAŠTITNE IMOLA S3 VISOKE vel. 43

br. art.  535 902043
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele IMOLA S3, visoke

Razina sigurnosti S3 SRA

HRN EN ISO 20345:2011

• Gornjište goveđa koža, vodoodbojne

• Tekstilna, siva prozračna podstava, s velikom otpornosti na habanje

• Čelična kapica (200 J) i tabanica

• Antistatičan, anatomski unutarnji uložak, koji se može izvaditi

• Potplat: protuklizni 2K potplat od poliuretana (PU), s ublaživačem udarca u području pete, otporan na ugljikovodike

• Dodatno vanjsko ojačanje od poliuretana, na vrhovima cipela

• Težina u veličini 42: cca 1.220 g/par