ČIZME ZAŠTITNE DEVIL S5 CRNE vel.40

br. art.  535 DEVIL440
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE ČIZME DEVIL S5

Razina sigurnosti S5 SRC

HR EN ISO 20345:2011

 

  • Zaštitne PVC čizme , žute boje, s čeličnom kapicom i podstavom od poliestera
  • Robusna zaštitna čizma od PVC-a, uz 8% dodatka nitrilne gume
  • Širokog kalupa
  • Zaštitna kapica od čelika
  • Antiperforacijska pločica na potplatu, štiti od probadanja
  • PVC/nitrilni potplat otporan na proklizavanje SRC
  • Apsorbira energiju u području pete
  • Potplat otporan na ulja i uglikovodike
  • Otporne na prodor vode
  • Težina u veličini 42: cca 2.520 g/par

 

Područje primjene

Građevinski radovi, kao i za poljoprivredu i industriju