TENISICE ZAŠTITNE EARTH S1P ESD vel.38

br. art.  535 EARTH38
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE EARTH S1P

Razina sigurnosti: S1P HRN EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC

• Lagane niske zaštitne cipele

• Gornjište od mekane kože i tekstila

• Zaštitna kapica od aluminija do 200 J

• Podstava: prozračna tkanina, otporna na habanje

• Potplat: poliuretanski 2D, višeslojni, protuklizni SRC

• Tabanica: anatomski oblikovana, mekana, PU, višeslojna, antistatička

• ESD (Electrostatic Discharge) područje – područje zaštićeno od stvaranja elektrostatičkog naboja (npr. elektroindustrija, zapaljiva okolina i sl.)

• Težina u veličini 42: cca 1040 g/par