Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Razina sigurnosti: S1P HRN EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC
• Lagane niske zaštitne cipele
• Gornjište od mekane kože i tekstila
• Zaštitna kapica od aluminija do 200 J
• Podstava: prozračna tkanina, otporna na habanje
• Potplat: poliuretanski 2D, višeslojni, protuklizni SRC
• Tabanica: anatomski oblikovana, mekana, PU, višeslojna, antistatička
• ESD (Electrostatic Discharge) područje – područje zaštićeno od stvaranja elektrostatičkog naboja (npr. elektroindustrija, zapaljiva okolina i sl.)
• Težina u veličini 42: cca 1040 g/par