CIPELE ZAŠTITNE EROS S1P ESD NISKE vel.37

br. art.  535 EROS37
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE „X-LIGHT EROS S1P “

Razina sigurnosti: S1P ESD SRC
HRN EN ISO 20345:2011 S3 SRC

• Moderne, lagane zaštitne cipele, za osjetljivo radno okruženje
• Gornjište: Cordura® najlon s modnim dodatcima od TPU
• Sportski dizajn, vrlo prozračan materijal
• Podstava od mikroporozne tkanine velike prozračnosti s velikom otpornošću na habanje
• Tabanica: anatomski oblikovana s antistatičkim svojstvima, može se vaditi
• Mađupotplat: neprobojni sloj od specijalnog tkanja (bez metala), potpuna zaštita tabana
• Potplat: višeslojni poliuretan, u dvije boje, različitih gustoća, protuklizan, antistatičan, otporan na ulje, s apsorbirajućom petom
• Zaštitna kapica PC – kompozitni materijal 200 J
• Ugodan osjećaj nošenja, s dobrim prozračivanjem i smanjenim znojenjem
• Težina u veličini br. 42: 960 g/par