CIPELE ZAŠTITNE FASTER S3 S FO SR ESD VISOKE 41

br. art.  535 FASTER41
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE FASTER, VISOKE S3 S FO SR ESD

Razina sigurnosti: S3

EN ISO 20345:2022 S FO SR ESD

Lagane i udobne cipele, obložene filmom, otpornim na habanje

• Gornjište od mikrovlakna obloženo filmom otpornim na habanje

• Podstava od prozračne sintetičke tkanine, otporna na habanje

• Metalna kapica, aluminijska, 200 J

• SR protuklizan potplat, 2D EVA-guma (etilen vinil acetat)

• ESD – zaštita od elektrostatičkog pražnjena (nije zaštita od strujnog udara)

• FO - otpornost na ugljikovodike/ulja

• Međupotplat od specijalne, neprobojne tkanine

• PS - oznaka za bezmetalnu tabanicu, koja treba izdržati pritisak veći od 1.100 N (110 kg), testira se čavlom od 3 mm promjera

• Uklonjiv uložak, anatomski, antistatičan

• Primjena u logistici, montažerskim radovima, radionicama i sl.

• Težina u veličini 42: cca 1040 g/par