CIPELE ZAŠTITNE HYDRA S7 VISOKE vel. 38

br. art.  535 HYDRA38
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE HYDRA S7S, VISOKE

Razina sigurnosti S7S CI HI FO SR HRN EN ISO 20345:2022

• Moderna, robusna i visoka zaštitna kožna cipela

• Brzo otkopčavanje – Quick release system

• Gornjište: koža Nubuck Hydro Oil, umeci od prozračnog tekstila

• Tabanica: anatomski oblikovana Unisoft, od 3 različita materijala, različite debljine, s gelom na peti

• Međupotplat bezmetalni Armateak 0+

• Potplat X3 poliuretan duple gustoće, antistatičan, otporan na ulja, s apsorbirajućom energijom na peti

• Zaštitna kapica od kompozitnog materijala, bez prisustva metala, 200 J

• Vodonepropusne (WR)

• Dobra izolacija od topline i hladnoće (CI, HI)

• Otpornost na klizanje na karemičkim pločicama, s glicerinom (SR)

• Za industriju, logistiku, održavanje, građevinu

• Težina u veličini 42: cca 1.380 g/par