CIPELE ZAŠTITNE LIPARI S3 S ZAVARIVAČKE VIS vel.42

br. art.  535 LIPARI2042
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAVARIVAČKE CIPELE, VISOKE LIPARI S3S

Razina sigurnosti: S3S SR FO HI HRO

HRN EN ISO 20345:2011 S3S HRO SR

 

• Robusne visoke cipele s temperaturno otpornim PU + nitril gumenim potplatom

• Visoka zaštitna kapica i pokrov za vezice, 200 J

• Idealne za zavarivanje

• Gornjište od crne profiliraan ekože s vodoodbojnim svojstvom, s kevlarskim šavovima

• Kožni pokrov za vezice

• S ušicom za lakše obuvanje na peti

• Tekstilna, prozračna podstava s velikom otpornošću na habanje

• Anatomski oblikovan uložak, antistatičan, može se vaditi

• Kompozitna zaštitna kapica

• Međupotplat od neprobojnog sloja specijalnog tkanja s potpunom zaštitom tabana

• Protuklizni 2-komponentni potplat od mješavine PU i nitrila s pojačanom toplinskom otpornosti

• HRO - optornost potplata na kontakt s toplinom od 300ºC

• Težina u veličini 42: cca 1.140 g/par