CIPELE ZAŠTITNE MERCURY S3 ESD NISKE vel.36

br. art.  535 MERCURY36
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele Mercury vel. 36 | Würth pružaju sigurnosnu razinu S3 SRC, ESD prema HRN EN ISO 20345:2011, kombinirajući aluminijsku kapicu, zaštitu od probijanja i antistatička svojstva u laganom, robusnom niskom modelu. Gornjište od mekane zrnaste kože s vodoodbojnim svojstvima osigurava trajnost i udobnost, dok tkanina podstave učinkovito odvodi znoj i iznimno je otporna na habanje. Višeslojna poliuretanska tabanica i PU 2D potplat SRC klase pružaju stabilnost, amortizaciju i protukliznost na različitim radnim površinama.

Ključne značajke:

•             Standard i zaštita: S3 SRC, ESD · HRN EN ISO 20345:2011

•             Gornjište: mekana koža zrnaste strukture, vodoodbojna

•             Podstava: tkanina koja odvodi znoj, otporna na habanje

•             Zaštita prstiju: aluminijska kapica 200 J

•             Otpornost na probijanje: tekstilna zaštitna tabanica, ispitana prema normi

•             Potplat: PU 2D, višeslojni, dvobojni, protuklizni SRC

•             Konstrukcija: elastična, prozračna, povećana udobnost

•             Dodatne zaštite: gumena zaštita kapice, zaštita oko pete

•             Težina (vel. 42): cca 1160 g/par

Kompatibilnost podloga:

•             Suhi i mokri industrijski podovi s potrebom za SRC protukliznošću

•             Površine izložene statičkom naboju (ESD zahtjevi)

•             Tvrde, glatke ili blago neravne podne površine

Primjena u radu:

Model je pogodan kada trebate kombinaciju lagane aluminijske kapice, udobnog kroja i ESD zaštite u radnim uvjetima koji uključuju često hodanje, promjenjive površine i potrebu za stabilnim potplatom.

Za koga je proizvod:

Za industrijske radnike, logističare, tehničare održavanja, servisne timove i sve korisnike koji traže zaštitne cipele s visokom udobnošću, sigurnosnim komponentama i vodoodbojnim gornjištem.