CIPELE ZAŠTITNE STREIF S3 NISKE vel.37

br. art.  535 STREIFN37
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Zaštitne cipele Streif S7L, NISKE

Razina sigurnosti S7L SR FO

HRN EN ISO 20345:2022

 

Gornjište od kože i vodootporne membrane

Podstava od prozračne tkanine R-DRY, anti-smell

Kapica: nematalna/fiberglas 200J

Potplat: SRC 2D poliuretan (PU)

Međupotplat: specijalna neprobojna tkanina

Uložak: uklonjiv, anatomski s gelom, antistatičan, prozračan R-FRESH sustav, koji potiče cirkulaciju zraka i održava stopalo suhim

ESD – cipele koje sprečavaju elektrostatičko pražnjenje

Težina u veličini 42: cca 1.150 g/par