CIPELE RADNE TRANSIMENO 01 NISKE vel.36

br. art.  535 TRANSIMENO0136
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Radne cipele Transimeno 01

Razina sigurnosti: 01 SRC

HRN EN ISO 20347:2011

Vanjski materijal: brušena koža

Obloga: prozračna sintetička tkanina, otporna na habanje

Anti–perforacija: nehrđajući čelik

Tabanica uklonjiva, anatomski, antistatičan uložak

Protuklizni i antistatičan potplat od poliuretana s ublaživačem udarca u području pete, otporan na hidrokarbonate

Težina u veličini 42: cca 800 g/par