CIPELE RADNE TRANSIMENO 01 NISKE vel.41

br. art.  535 TRANSIMENO0141
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Radne cipele Transimeno 01 niske vel. 41 namijenjene su svakodnevnom radu gdje su ključni udobnost i stabilnost bez zaštitne kapice. Izrađene od brušene kože s prozračnom oblogom i protukliznim PU potplatom s ublaživačem pete, osiguravaju siguran korak. Prikladne su za industriju, logistiku i rad na betonu i skladišnim površinama.

Opis proizvoda

Radne cipele Transimeno 01 niske vel. 41 | Würth namijenjene su svakodnevnom radu u okruženjima gdje su potrebni udobnost, stabilnost i osnovna zaštita bez zaštitne kapice. Izrađene od brušene kože uz prozračnu unutarnju oblogu, omogućuju dobru ventilaciju i dugotrajno nošenje bez nelagode. Protuklizni poliuretanski potplat s ublaživačem udarca u peti osigurava siguran korak i smanjenje opterećenja pri hodanju. Konstrukcija u skladu s normom HRN EN ISO 20347:2011 (razina sigurnosti O1 SRC) prilagođena je profesionalnim uvjetima rada.

Ključne značajke

  • Razina sigurnosti 01 SRC prema HRN EN ISO 20347:2011
  • Gornji dio od brušene kože za kombinaciju izdržljivosti i udobnosti
  • Prozračna sintetička obloga otporna na habanje
  • Protuklizni i antistatičan poliuretanski potplat
  • Ublaživač udarca u području pete za smanjenje opterećenja
  • Uklonjiva anatomska tabanica s antistatičnim svojstvima
  • Otpornost potplata na hidrokarbonate
  • Težina (vel. 42): približno 800 g po paru

Kompatibilnost podloga

  • Industrijski i radionički podovi
  • Betonske i skladišne površine
  • Prostori s mogućnošću klizanja ili izloženosti uljima i gorivima
  • Logistički i servisni radni prostori

Primjena u radu

Obuća je prikladna kada je potrebno osigurati stabilnost i dugotrajnu udobnost tijekom cijelog radnog dana, primjerice u industriji, logistici ili servisnim djelatnostima gdje je kretanje kontinuirano i gdje je važna otpornost na klizanje i smanjenje opterećenja stopala.

Za koga je proizvod

Za radnike u industriji, logistici, skladištima i servisnim djelatnostima koji trebaju niske radne cipele s dobrom prozračnošću, stabilnošću i zaštitom pri svakodnevnim radnim zadacima.