CIPELE ZAŠTITNE TRANSIMENO S1P NISKE vel.40

br. art.  535 TRANSIMENOS1P40
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE „TRANSIMENO S1P“

Razina sigurnosti: S1P SRC
HRN EN ISO 20345:2011

• Gornjšte od brušene koža
• Obloga: prozračna sintetička tkanina, otporna na habanje
• Čelična kapica (200J) i tabanica.
• Anti-perforacija: nehrđajući čelik
• Tabanica uklonjiva, anatomski, antistatičan uložak
• Protuklizni i antistatičan potplat od poliuretana s ublaživačem udarca u području pete otporan na hidrokarbonate.
• Težina u veličini 42: otprilike 1000 g/par