CIPELE ZAŠTITNE VENOM S1 PS FO ESD NISKE vel.36

br. art.  535 VENOM36
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE VENOM S1P FO SR ESD

Razina sigurnosti: S1P

EN ISO 20345:2011 FO SR ESD

Prozračne cipele, modernog dizajna, zbog zaštite od elektrostetičko pražnjenja (ESD), pogodne za laboratorije, proizvodnju elektonskih komponenti

• Gornjište od prozračne tkanine

• Podstava od prozračne sintetičke tkanine, otporna na habanje

• Mekani uložak, antistatički, koji se može izvaditi

• Zaštitna kapica, kompozitna, 200 J

• Unutarnji potplat od specijalne tkanine, otporne na probijanje

• 2 slojni poliuretan 2D PU vanjski potplat

• SR - označavanje iz 2022., za obuću koja je protuklizna, čak i na keramičkim pločicama, premazanim glicerinom = SR - najveći stupanj protukliznosti

• ESD – zaštita od elektrostatičkog pražnjena (nije zaštita od strujnog udara)

• FO - otpornost na ugljikovodike/ulja

• PS - oznaka za bezmetalnu tabanicu koja treba izdržati pritisak veći od 1.100 N (110 kg), testira se čavlom od 3 mm promjera

• Težina u veličini 42: cca 860 g/par