Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
ZAŠTITNE CIPELE VENOM S1P FO SR ESD
Razina sigurnosti: S1P
EN ISO 20345:2011 FO SR ESD
Prozračne cipele, modernog dizajna, zbog zaštite od elektrostetičko pražnjenja (ESD), pogodne za laboratorije, proizvodnju elektonskih komponenti
• Gornjište od prozračne tkanine
• Podstava od prozračne sintetičke tkanine, otporna na habanje
• Mekani uložak, antistatički, koji se može izvaditi
• Zaštitna kapica, kompozitna, 200 J
• Unutarnji potplat od specijalne tkanine, otporne na probijanje
• 2 slojni poliuretan 2D PU vanjski potplat
• SR - označavanje iz 2022., za obuću koja je protuklizna, čak i na keramičkim pločicama, premazanim glicerinom = SR - najveći stupanj protukliznosti
• ESD – zaštita od elektrostatičkog pražnjena (nije zaštita od strujnog udara)
• FO - otpornost na ugljikovodike/ulja
• PS - oznaka za bezmetalnu tabanicu koja treba izdržati pritisak veći od 1.100 N (110 kg), testira se čavlom od 3 mm promjera
• Težina u veličini 42: cca 860 g/par