CIPELE ZAŠTITNE VENUS S3 ESD SRC NISKE vel.39

br. art.  535 VENUS39
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAŠTITNE CIPELE VENUS S3 ESD SRC

Razina sigurnosti: S3

EN ISO 20345:2011 ESD SRC

Lagane i robusne kožne zaštitne cipele

Gornjište od mekane vodootporne kože

Podstava od prozračne sintetičke tkanine, otporna na habanje

Mekani uložak, antistatički, koji se može izvaditi

Unutarnji potplat od specijalne tkanine, otporne na probijanje

2 slojni poliuretan 2D PU vanjski potplat

SRC protukliznost

ESD – zaštita od elektrostatičkog pražnjena (nije zaštita od strujnog udara)

 

Težina u veličini 42: cca 580 g

Materijal: koža