OBUJMICA-ZA CRIJEVO-DIN3017-F1-B9MM-(16-27)

br. art.  539 11627
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

OBUJMICA ZA CRIJEVA S ASIMETRIČNIM ZATVARAČEM

Obujmica za crijeva 9 mm (16–27 mm) | Würth namijenjena je mehanički stabilnom i ravnomjernom stezanju crijeva u sustavima za gorivo, vodeno hlađenje, grijanje i ventilaciju. Konstrukcija s asimetričnim kućištem osigurava ujednačen raspored stezne sile bez preklapanja glave pri pritezanju, čime se postiže pouzdano brtvljenje i dugotrajna funkcionalnost spoja. Traka je glatke unutarnje strane s gravurom i zaobljenim rubovima, što smanjuje rizik od oštećenja crijeva te olakšava montažu i demontažu.

Ključne značajke:

  • Širina trake: 9 mm
  • Područje stezanja: 16–27 mm
  • Asimetrično kućište za ravnomjernu raspodjelu sile
  • Bez preklapanja glave pri pritezanju
  • Glatka, gravirana unutarnja strana i zaobljeni rubovi – sprječavaju oštećenja materijala
  • Pogodna za opće držanje i pričvršćivanje različitih crijevnih sustava

Kompatibilnost podloga:

  • Gumena crijeva
  • PVC i fleksibilna plastična crijeva
  • Metalni priključci i mlaznice
  • Cjevovodi za tehničke fluide

Primjena u radu:

Obujmica je prikladna kada je potrebno sigurno i ujednačeno stezanje crijeva bez rizika od rezanja ili deformiranja materijala, osobito u sustavima goriva, hlađenja i ventilacije gdje je važna trajna brtva pod promjenjivim opterećenjima.

Za koga je proizvod:

Za automehaničare, servisere HVAC sustava, tehničare održavanja, industrijske operatere i korisnike koji trebaju obujmicu 9 mm (16–27 mm) za sigurno pričvršćivanje crijeva u tehničkim sustavima.