VEZNO SIDRO HTA 540X60X60MM

br. art.  5392 000154
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Sidro za vlačna opterećenja HTA

Visokonosivi sustav za sidrenje podnožja drvenih elemenata u drvene, čelične ili betonske podkonstrukcije.

• Iznimno visoka nosivost

• Kompaktan dizajn s malom osnovnom pločom za primjenu u skučenim prostorima

• Neizravna montaža (maks. 26 mm) preko međusloja (npr. OSB ploče)

• Ekstra duga stražnja ploča za optimalno postavljanje potrebnog broja vijaka ili čavala, uz poštivanje potrebne udaljenosti od ruba drvenog okvira

• Lim obostrano vruće pocinčan, debljine prema sloju 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c), u skladu s normom EN 10025-2:2004

• Debljina lima: 3,0 mm

• Primjena u razredima uporabe 1 i 2 prema normi EN 1995:2013