OBUJMICA-SMARTLOCK 2 2GS-M8/M10-(100-105MM)
OBUJMICA ZA CIJEVI TIPP® SMARTLOCK 2 GS
• Praktični i pouzdani SMARTLOCK-zatvarač za brzo i ekonomično učvršćivanje cijevi
• Široko otvaranje obujmice na način da je moguće jednostavno i brzo
• 2 vijka za zatvaranje radi bolje prilagodbe na promjer cijev
• Obostrani sigurnosni utori protiv ispadanja vijaka
• Stezni vijci sa šesterokutnom glavom (SW10) i dodatnim unutarnjim pogonom
• Do područja stezanja 26-28 mm M6 x 25 mm, sve ostale dimenzije M6 x 30
• Nova vrsta gumenog uloška za poboljšanu kliznost cijevi kod izravnavanja, pri predmontaži i sigurno držanje gumenog uloška novom vrstom profila
• Priključak kombiniranom maticom M8/M10 SW 13, zavarenom na 4 točke
• Praktično ORSY® pakiranje s ručkom za nošenje
Gumeni uložak:
• Temperaturno otporan od -40°C do +120°C; EPDM
• Ponašanje pri požaru - B2 kaplje, a ne gori
• Bez silikona, izolacija zvuka za DIN 4109


