OBUJMICA-AERO-M8/M10-150MM

br. art.  543 830150
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM
OBUJMICA ZA VENTILACIJSKE CIJEVI TIPP® AERO
Za pričvršćivanje ventilacijskih cijevi i oblikovanih limenih dijelova okruglog presjeka prema DIN EN 1506, ventilacija zgrada
Brzi zatvarač na uglavljivanje do DN 400 mm
• Moguća samostalna lagana i brza montaža 
• Kod zatvaranja obujmicu objesiti pomoću dugačke izbočine na zatvaraču
• Ušteda vremena pomoću lakog izjednačavanja, odnosno pomicanja montiranih cijevi
Zalijepljena profilna guma
Čvrsto zalijepljena EPDM guma za obujmice sprječava ispadanje prilikom pomicanja cijevi.
Praktični vijci za zatvaranje obujmice
Do DN 400 je šesterokutni vijak za zatvaranje SW (Veličina ključa) 10, kao i s kombiniranim prorezom
OD DN 450 dva šesterokutna vijka za zatvaranje M10 x 35 i dva komada šesterokutnih matica M10 DIN 934
Do DN 400 kvalitetno galvansko cinčanje
Vizualno izrazito atraktivnog izgleda, za montažu na vidljivim mjestima.
Tehnički podatci za gumeni uložak:
• Gumeni uložak za DIN 4109
• Otporan na ozon prema DIN 53509-1, odnosno ISO 1431/1
• Otporan na starenje prema DIN 53508
• UV- postojan
• Temperaturno otporan između -30°C i +100°C
• Bez silikona, klora i halogena
• Reakcija na požar prema DIN 4102-1 (B2 negorivo)
• Nije postojan na ulja, masnoće i goriva
• Postojan na razrijeđene kiseline i lužine na sobnoj temperaturi, kao i na alkoholne otopine
Tehnički podatci obujmice za ventilaciju:
• Do DN 400 mm galvanski pocinčano, od DN 450 trakasti materijal pocinčan sendzimir postupkom
• Prolazna kombinirana matica M8/M10, SW (veličina ključa) 13
• Do DN 400 trakasti materijal 1,5 x 25 mm, od DN 450 2,5 x 30 mm