DIJAMANTNA KRUNA MOKR.BUŠ.1 1/4 d200 400mm ZEBRA

br. art.  5456 075200
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Dijamantne krune za mokro bušenje Longlife & Speed

Visokotehnološka dijamantna kruna za mokro bušenje s maksimalnom brzinom bušenja, u betonu i armiranom betonu te vrlo dugim vijekom trajanja. Za sve građevinske radove.

Iznimno velika brzina bušenja

Do 3 puta veći učinak bušenja u usporedbi s drugim krunama za mokro bušenje zahvaljujući novom postupku sinteriranja segmenata (CLEANTEC). Vrhunski dijamanti s iznimno agresivnim reznim rubovima optimalno su i homogeno integrirani u segment, što sprječava lom dijamantnih segmenata.

Zahvaljujući novoj tehnologiji WÜRTH-CLEANTEC stvara se jedinstveni i elastični dijamantni segment koji lako podnosi i najekstremnije zahtjeve u armiranom betonu.

Visoko elastična segmentna veza visoke čvrstoće u izvedbi s prstenastim segmentom i segmentiranim od Ø 270 mm

Posebni visokofrekventni indukcijski proces (HFI) značajno smanjuje lomljenje dijamantnih segmenata sa kruna – za razliku od drugih procesa – čak i u najtežim uvjetima primjene.

Poseban postupak laserskog zavarivanja za segmentne krune do Ø 250 mm

Za optimalnu povezanost segmenata na tijelu krune

Prstenasti segmenti s dodatnim, pomaknutim utorima za „čišćenje“

Kao rezultat toga, krune postižu dodatnu veću brzinu bušenja i imaju optimalnu opskrbu vodom tijekom cijelog vijeka trajanja

Kruna za gotovo sve građevinske materijale

To znači da korisnik praktički uvijek ima pravu krunu sa sobom na gradilištu.

Manji otpor u materijalu

Optimalno dimenzionirani segmenti, smanjuju trenje, što ubrzava i olakšava bušenje.

Ø 68 mm i Ø 82 mm posebno za utičnice i razvodne kutije

Detalji/Primjena

Stari beton, betonske cijevi, beton, abraziv, armirani beton, izloženi beton, vapneno-pješčana opeka, mekan/tvrd, klinker kamen, mekan/tvrd, beton, jako ojačan ( ≥ 25 mm), granit, mekan/tvrd, poroton-tvrdo/meko, kompozitni popločnici, asfalt, žbuka, estrih... (Za daljnje primjene pogledajte pregled primjene dijamantne krune za mokro bušenje)

Napomena

Bušite armaturno željezo tek nakon odobrenja građevinskog inženjera!