UTIKAČ ZA PRIKOLICU-7-POLNI-AL

br. art.  555 305517
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM
SISTEM UTIČNIH KUTIJA I UTIKAČA 12 V
Opći podaci:
Prema ISO 1724 (N-izvedba)
Radna temperatura: –25°C do +75°C
Snaga struje: maksimalno 25 A (pri vodiću 2,5 mm2)
Obilježavanje kontakata prema ISO 1724
Vijčani kontakti izdržati će veća opterećenja na vlak
Izbojem na poklopcu utičnica se pridržava u kutiji

7-polni utikač 
• Nadgradnja na prikolici
• Vijčani spoj s gumenom brtvom nudi zaštitu od prskajuće vode i zaprljanja
• Vijčano učvršćenje prikladno je za kablove promjera od 9,2 mm do 11,5 mm
• Aluminijska izvedba s rasterećenjem na vlak