VELIKO KUČIŠTE ZA PLOS.OSIGUR.-MAXI60A

br. art.  555 400001
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
MAXI DRŽAČ ZA PLOSNATE OSIGURAČE
Za plosnate osigurače

• Maxi Mogu se slagati u niz
• Jakost struje: max. 60 A

Sadržaj isporuke:
• 1x držač za plosnate osigurače Maxi
• 1x prozirna futrola, 2x prstenasti jezičak 4,0–6,0 mm2
• 2x prstenasti jezičak 10,0 mm2