PLASTIČNA UTIČNICA-PLAST-7-POLNA-12V

br. art.  555 405118
Loading
5 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM
SISTEM UTIČNIH KUTIJA I UTIKAČA 12 V
Opći podaci:
Prema ISO 1724 (N-izvedba)
Radna temperatura: –25°C do +75°C
Snaga struje: maksimalno 25 A (pri vodiću 2,5 mm2)
Obilježavanje kontakata prema ISO 1724
Vijčani kontakti izdržati će veća opterećenja na vlak
Izbojem na poklopcu utičnica se pridržava u kutiji

7-polne utične kutije 
Nadgradnja na vučno vozilo
S kontaktom za iskapčanje stražnje maglenke, što znači da se stražnja maglenka isključuje čim se priključi prikolica