STOPICA SASTAVNA S TERMOBUŽ.-CRVENA (0.5-1.5MM)

br. art.  555 5101
Loading
100 KOM
Sadržaj paketa: 100 KOM

Termoskupljajuća stopica namijenjena sigurnom spajanju vodiča u električnim instalacijama. Poluprozirno crijevo omogućuje kontrolu spoja i zaštitu od vlage nakon skupljanja. Niska temperatura od 100 °C ubrzava rad, uz pouzdan kontakt i stabilnost u automobilskoj i industrijskoj primjeni.

Opis proizvoda

Termoskupljajuća stopica Würth namijenjena je sigurnom, pouzdanom i dugotrajnom spajanju vodiča u električnim instalacijama. Integrirano poluprozirno termoskupljajuće crijevo omogućuje kontrolu spoja tijekom montaže, a nakon skupljanja osigurava zaštitu od vlage i vanjskih utjecaja. Smanjena temperatura skupljanja od 100 °C i ubrzan proces rada doprinose učinkovitijoj instalaciji uz kraće vrijeme obrade.

Ključne značajke

  • Termoskupljajuća stopica za presanje vodiča
  • Poluprozirno termoskupljajuće crijevo za vizualnu kontrolu spoja
  • Do 40 % brži postupak skupljanja u odnosu na standardna rješenja
  • Niska temperatura skupljanja od približno 100 °C
  • Pouzdan električni kontakt i mehanička stabilnost spoja
  • Sukladnost s RoHS zahtjevima

Kompatibilnost podloga

  • Bakarni vodiči
  • Niskonaponske električne instalacije
  • Instalacije u suhim i umjereno zahtjevnim uvjetima
  • Automobilske i industrijske električne primjene

Primjena u radu

Stopica je prikladna kada je potrebno ostvariti siguran i zaštićen električni spoj uz otpornost na vlagu i vanjske utjecaje, primjerice pri instalacijama u vozilima, strojevima ili elektro ormarićima, gdje je važna brzina montaže i pouzdanost spoja.

Za koga je proizvod

Za električare, servisne tehničare, instalatere i industrijske korisnike koji trebaju termoskupljajuću stopicu za kvalitetno i trajno spajanje vodiča u profesionalnim električnim sustavima.