STOPICA SA UŠICOM ŽUTA-M10-(4,0-6,0 mm2)

br. art.  555 511410
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

TERMOSKUPLJAJUĆA STOPICA ZA GNJEČENJE PRSTENASTA STOPICA

Poluprozirno termoskupljajuće crijevo
Jednostavna vizualna kontrola spoja

40% brži postupak skupljanja
Ušteda vremena

Niska temperature skupljanja od +100°C
Mali rizik od oštećenja za stopicu i izolaciju vodiča

Područje primjene
Spojevi otporni na prodor prašine i vlage. Dobra do vrlo dobra otpornost na benzin, akumulatorsku kiselinu, dizel gorivo, motorno ulje, sredstvo protiv smrzavanja, kočionu tekućinu, 5 %-tnu slanu otopinu, izopropanol.

Napomena
Spriječiti pregrijavanje termoskupljajućeg crijeva!

Potvrda o svojstvima
Sukladno RoHS