KABELSKA SPOJNICA-VIJČANA-6,0-16,0mm2

br. art.  556 4
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM
VIJČANE STEZALJKE
Luster stezaljke prema EN 60998

• Materijal kućišta stezaljki: polipropilen (bez zaštite za žice), poliamid (sa zaštitom za žice)
• Otpornost na plamen do 850°C
• Nazivni napon: 450 V
• Temperaturno područje primjene: –5°C do +80°C