UVODNICA ZA KABEL JEDNOSTRANA-8X11X16MM

br. art.  561 6638
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM
KABELSKI TULJCI
• Otporni na koroziju, atmosferilije (UV-zračenje, ozon) kiseline i slabe lužine, kratkoročno vlaženje uljem i otapala (uključujući benzin)
• Temperaturna postojanost: – 40°C do +120°C
• Ne sadrže silikon
• ROHS sukladan
• Tolerancija prema ISO 3302-1 M2
• Materijal: EPDM guma
• Boja: crna