BRUSNI PAPIR USEIT UNI DRVO G120 D225mm ZEBRA

br. art.  581 205120
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

Useit® Superpad

Perforirani brusni papir za obrađena i neobrađena tvrda i mekana drva, mase za gletanje i ispunu, plastične materijale, ploče od gipsanog kartona, boje, tvrde i mekane sustave za lakiranje, mineralne sirovine (umjetni kamen).

Brusni papir perforirana je po cijeloj površini.

• Brusna prašina usisava se temeljito i po cijeloj površini.
• Nema začepljenja, velika snaga brušenja, visoka postojanost, jednakomjerna
   slika brušenja.
• Rad bez prašine i zasjenjenja.
• Kraće je vrijeme brušenja i efektivan rad uz do četiri puta veću snagu brušenja u usporedbi
   sa sredstvima brušenja s uobičajenim rupama
• Ušteda vremena i troškova.
• Oblik rupa Würth Useit® Superpad drva optimiran je, za razliku od sredstava s uobičajenim
   oblikom rupa, na materijal i količinu prašine.
• Nema začepljenja brusne ploče.
• Würth Superpad drvo univerzalna je ploča za svaki brusni tanjur (bez obzira na oblik rupa),
   sa ili bez usisavanja prašine.

Napomena:

Promjer ploče od 225 mm namijenjen je specijalno kod suhe gradnje za brušenje izgletanih gipsanih kartonskih ploča (odgovara za korištenje na stroju za gletanje, tzv. žirafi).