FLATBLADE-BRISAČ-350MM/14COL

br. art.  5848 033350
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Flatblade brisač 350 mm / 14" | Würth izrađen je za stabilno i učinkovito brisanje vjetrobranskog stakla pri svim brzinama, uz predmontirani multi adapter koji omogućuje jednostavnu montažu na širok raspon nosača. Konstrukcija Flatblade tipa poboljšava aerodinamičko ponašanje u usporedbi s konusnim brisačima i osigurava ravnomjeran kontakt s površinom stakla. Brisač je kompatibilan s vozilima starije i novije generacije zahvaljujući kombinaciji Retro‑Fit i Direct‑Fit adaptera uključenih u pakiranje.

Ključne značajke:

  • Flatblade konstrukcija za stabilan rad pri višim brzinama
  • Predmontiran multi adapter (Retro‑Fit) i više OE adaptera (Direct‑Fit)
  • Kompatibilnost sa standardnim i novim tipovima nosača brisača
  • Optimizirana aerodinamika u odnosu na obične konusne brisače
  • Pojedinačno pakiranje; mogućnost kombiniranja različitih duljina
  • Smanjeni zahtjevi skladištenja i jednostavna logistika

Kompatibilnost podloga:

  • Vjetrobranska stakla vozila nove generacije (Direct‑Fit)
  • Vjetrobranska stakla starijih modela uz Retro‑Fit adapter
  • Vozila s nosačima kompatibilnima s Multi‑adapter‑System konstrukcijom

Primjena u radu:

Preporučuje se kada je potrebno osigurati ravnomjerno brisanje uz minimalne vibracije i povećanu učinkovitost pri većim brzinama, primjerice pri modernizaciji brisača na starijem vozilu ili zamjeni na automobilima s tvornički ugrađenom Flatblade tehnologijom.

Za koga je proizvod:

Za servise, tehničare održavanja, vlasnike vozila i flotne korisnike koji trebaju Flatblade brisač 350 mm s univerzalnim adapterom za pouzdanu i suvremenu nadogradnju.

Preporuka:
Uvjerite se da je vjetrobransko staklo bez ulja, voska, katrana. Obratite pažnju da uvijek montirajte brisač na čisto vjetrobransko staklo.