STRAŽNJI BRISAČ 16/400MM

br. art.  5848 093400
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Univerzalna metlica brisača zadnjeg stakla

S predmontiranim U-Hook adapterom

• Ojačana metalna konstrukcija koja osigurava ravnomjeran pritisak cijelom dužinom kontakta sa vjetrobranskim staklom

Guma

• 60% prirodne gume

• Grafitna zaštita na gumi

Polietilenska navlaka

• Štiti gumu za brisanje prilikom montaže

• Ukloniti je nakon montaže brisača

Nova generacija Multi adaptera

• Pojačani sa Fiber vlaknima

• Zadovoljava potrebe za 98 % vozila

• Krajevi brisača i adapteri od POM materijala (plastika povećane gustoće) pojačani Fiber komponentom

Poboljšana aerodinamika

Poboljšana efikasnost pri većim brzinama u odnosu na standardne brisače

Sadržaj pakiranja:

1x Univerzalna metlica brisača zadnjeg stakla, 9x Adapter + montirani U-Hook adapter, 1x Uputstvo za montažu

Sigurnost:

Uvjerite se da je vjetrobransko staklo bez ulja, voska, katrana. 

Područje primjene:

Isključivo kao brisač zadnjeg stakla. Pogodno za vozila novije i starije generacije