NARANČASTI JASTUK POLIR. SPIDER MEKI D145X25mm

br. art.  585 026145
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 2 KOM

Blokovi za poliranje u tri stupnja abrazije

Maksimalni učinak djelovanja uz minimalizirano trošenje
• Pomoću kalibriranja (spideriranja) površine ista se značajno povećava
• To omogućuje znatno veći prihvat politure, što rezultira većim učinkom skidanja, kao i produljenom izdašnošću zrnaca za poliranje

Pjena otvorenih pora otporna na kidanje za stalni učinak skidanja i maksimalnu trajnost
• Blokovi za poliranje izrađuju se od kvalitetne pjene otvorenih pora
• Pomoću otvorenosti pora i kalibrirane površine savršeno se odvodi temperatura koja nastaje prilikom poliranja

Viša fleksibilnost kod svakog oblika karoserije
• Zahvaljujući zaobljenim rubovima, blokovi za poliranje se prilagođavaju svakom obliku i izbočini vozila i zahvaljujući toj pametnoj geometriji sprječavaju se daljnje iritacije laka

Skladan rezultat poliranja
• Promjeri 145 mm i 170 mm posjeduju provrt za brzo, udobno i savršeno centriranje

Ugodno za korisnika
• Lagano skidanje bloka za poliranje s tanjura s čičkom zahvaljujući obrušenim rubovima po rubu čička

Područje primjene
• Mekani blok za poliranje (narančasti) za savršenu završnu obradu, za pečaćenje i za jednostavno skidanje sjena i holograma
• Srednje tvrdi blok za poliranje (plavi) za efikasno održavanja laka i za djelomično uklanjanje finih tragova brušenja
• Posebno tvrdi blok za poliranje (zeleni) za maksimalni učinak skidanja uz minimalni razvoj temperature

polirka