BRUSNA PLOČA NAJL.RUNO FINA D115X22,23mm

br. art.  585 461028
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 20 KOM

Matiranje, satiniranje, poliranje (završna obrada), poravnavanje prethodno već brušenih plošnih i lagano profiliranih građevinskih elemenata od plemenitog čelika, izrada izuzetno lijepih i dekorativnih površina

• Savršeno završno brušenje (završna obrada) za sve primjene kada se postavljaju visoki zahtjevi na lijep izgled obrađene površine sa znatno manjom hrapavošću površine bez stvaranja efekta sjaja

• Vrlo dug životni vijek i ravnomjerna raspodjela brusnog zrna jamče dosljednu kvalitetu brusne slike na izratku

• Dodatno ojačano najlonsko brusno vlakno s trodimenzionalnom strukturom vlakna, čime je stvorena kompaktna izvedba koja pruža mogućnost intenzivnijeg brušenja (s izrazito velikom čvrstoćom na rubovima)

• Zahvaljujući savitljivoj i elastičnoj strukturi vlakna, savršeno se prilagođava konturama obratka. Obradak kod brušenja ne mijenja svoj oblik.

• Smanjene vibracije do 50 % zahvaljujući prethodno štancanoj unutarnjoj jezgri Detalji / primjena

• Za završnu obradu, matiranje, satiniranje i blendanje površine, da se dobije jako mala hrapavost na površini

• Kod obrade dijelova karoserije ne dolazi do probijanja

• Skidanje potamnjenja, površinskih boja, slojeva hrđe, gletanje površina i fino matiranje te obrada rubova

• Pogodno za obradu sljedećih vrsta materijala: čelik, nehrđajući čelik, aluminij, mesing i bakar

Napomena

• Ploču koristiti samo s odgovarajućim potpornim tanjurom

• Kod većeg broja okretaja grublja zrnatost daje finiju obradu, dok kod manjeg broja okretaja daje grublji izgled

• Alat je namijenjen za korištenje s malim pritiskom. Prejakim pritiskom dobiva se samo brža potrošnja abrazivnog materijala

• Ako se određenom zrnatošću ne postiže željeni efekt, treba uzeti grublju zrnatost, a ne povećavati silu pritiska

• Povećana sigurnost rada: Bez obzira radite li s električnom brusnom turpijom, tračnom brusilicom za cijevi, stacionarnom kontaktnom brusilicom ili kutnom brusilicom, obradom dobivate uvijek istu kvalitetu obrađene površin