JAKNA ZAŠTITNA HI-VIS ŽUTO-PLAVA vel.M

br. art.  5899A1013042M
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Važeći standardi: EN ISO 13688:2013
Važeći standardi: EN ISO 20471:2013, kategorija 2

• Dvobojna reflektirajuća jakna s prekrivenim gumbima i kragnom
• 2 džepa na prsima s preklopima u kontrastnoj boji, na čičak
• 1 džep za identifikacijsku oznaku s desne strane
• Dvostruka reflektirajuća traka oko struka i na rukavima

Tkanina: 60% pamuk, 40% polyester
Težina: 240 g/m2