JAKNA RADNA ULTRA FLEX SIVA 270GR. vel.S

br. art.  5899A10228-12S
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Udobna višesezonska radna jakna, elastičnih i rastezljivih svojstava

• Središnji plastični patentni zatvarač s preklopom i čičkom
• Ovratnik u stilu kragne
• Džepovi na prsima, na jednom dodatni pretinac za olovke s preklopim i umetkom od reflektirajuće trake
• Prednji džepovi izrađeni pod kutem
• Pojačani šavovi na laktovima te pojedini umetci u kontrasnoj boji
• Gumene manžete na dnu podesive čičak trakom

Tkanina: 98% pamuk, 2% elastan
Težina: 270 g/m2