HLAČE RADNE TREGER SILVERSTONE CRNE 245GR.vel.L

br. art.  5899A50129-64L
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Radne treger hlače s elastičnim naramenicama, zatvaranjem na preklop i patentnim zatvaračem

• Veliki džep i držač za mobitel na prsima
• Dva prednja unutarnja džepa
• Stražnji džep na desnoj strani zatvoren preklopom i čičak trakom
• Na desnoj nogavici džep za metar
• Elastična manžeta oko struka s dodatnim gumb zatvaračima
• Umetci i šavovi u kontrastnoj boji

Tkanina: 60% pamuk, 40% poliester
Težina: 245 g/m2