HLAČE RADNE TREGER ULTRA FLEX TABAK 270GR. vel.XXL

br. art.  5899A50228-91XXL
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Višesezonske radne treger hlače izrađene su od elastičnog i fleksibilnog materijala te nude maksimalnu udobnost i optimalnu slobodu pokreta

• Široka elastika za zaštitu bubrega, elastične trake na ramenima

• Dvostruki džep na prsima, jedan s plastičnim patentnim zatvaračem i jedan s reflektirajućim detaljima i držačem za olovke

• Dva velika prednja džepa s kontrastnim vanjskim pojačanjem

• Višenamjenski bočni džep s odvojivim držačem za predmete i reflektirajućom trakom

• Jedan bočni džep s preklopom i čičak trakom

• Stražnji džep zatvoren preklopom i čičak trakom

• Ojačanja u kontrastnoj tkanini

Tkanina: 98% pamuk, 2% elastan

Težina: 270 g/m2